WEIDMULLER - WEI1919970000 HDC HQ 8 MC - 1919970000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di poli - 8
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 500 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Confezione
1 PZ
EAN
4032248557943
Codice prodotto
WEI1919970000
Cod. produttore
1919970000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
8
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
500 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Inserto portacontatti senza contatti:
sì
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Tensione nominale di picco:
6 kV
Grado di inquinamento:
3
Con protezione del cavo:
no
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...4 mm²
Materiale dell'inserto portacontatto:
Termoplastico
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
sì
Larghezza:
22.4 mm
Altezza:
38.5 mm
Profondità:
41.6 mm


