AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1919980000 HDC HQ 8 FC - 1919980000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1919980000 HDC HQ 8 FC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248557950

Codice prodotto

WEI1919980000

Cod. produttore

1919980000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Inserto portacontatti senza contatti:

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Tensione nominale di picco:

6 kV

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

no

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Materiale dell'inserto portacontatto:

Termoplastico

Materiale dei contatti:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

Larghezza:

22.4 mm

Altezza:

38.5 mm

Profondità:

41.6 mm

Inserto per connettori industriali, composto da elemento di contatto e corpo isolante.