WEIDMULLER - WEI1920700000 SAIS 5/9-VA - 1920700000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Numero di contatti di potenza - 5
Numero di contatti di controllo - 5
Per diametro esterno cavo - 6...8 mm
Tipo di custodia - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
4032248561421
Codice prodotto
WEI1920700000
Cod. produttore
1920700000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di contatti di potenza:
5
Numero di contatti di controllo:
5
Per diametro esterno cavo:
6...8 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Numero di contatti dati:
5
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
60 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.25...0.25 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...0.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Rivestimento della custodia:
Altri
Materiale della ghiera filettata:
Acciaio Inox
Tipo di bloccaggio:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
IP69K
Schermato:
sì