WEIDMULLER - WEI1924550000 BUZ 10.16HP/03/180 AG BK BX - 1924550000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Passo dei contatti - 10.16 mm
Tipo di connettore - Altri
Numero di righe di contatti - 1
Confezione
40 PZ
EAN
4032248564064
Codice prodotto
WEI1924550000
Cod. produttore
1924550000
Produttore
WEI
Numero di poli:
3
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Passo dei contatti:
10.16 mm
Tipo di connettore:
Altri
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
Altri
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Passo del connettore:
10.16 mm
Tensione nominale:
1000 V
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Tensione nominale di picco:
6 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-50...130 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Altri