AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1925070000 WQS 2/16/5 - 1925070000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1925070000 WQS 2/16/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 44 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 16 mm

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248566174

Codice prodotto

WEI1925070000

Cod. produttore

1925070000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

44 A

Dimensione modulare (Passo):

16 mm

Colore:

Giallo

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.