WEIDMULLER - WEI1925440500 SAIL-M12G-4-5.0V - 1925440500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4032248570553
Codice prodotto
WEI1925440500
Cod. produttore
1925440500
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Maschio (spina)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Schermato:
no
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Nero
Privo di alogeni:
sì
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M12
Tipo di cavo:
Multipolare
Tipo di contatti del connettore, lato scatola:
Maschio (spina)
Grado di protezione (IP):
IP67
Irradiato:
no
Tensione nominale:
250 V
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo dei contatti:
CuZn
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
0 mOhm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...80 °C
Corrente nominale In:
4 A


