AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1930060000 BVZ 7.62HP/03/180F SN BK BX - 1930060000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo

  • Passo dei contatti - 7.62 mm

  • Tipo di connettore - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4032248579839

Codice prodotto

WEI1930060000

Cod. produttore

1930060000

Produttore

WEI

Numero di poli:

3

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Tipo di connessione:

Circuito stampato - cavo

Passo dei contatti:

7.62 mm

Tipo di connettore:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Colore del corpo:

Nero

Passo del connettore:

7.62 mm

Tensione nominale:

1000 V

Tensione nominale di picco:

6 kV

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-50...125 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Tipo di nastratura:

Altri

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.