AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1932200000 SVZ 7.62HP/04/180SFI SN BK BX - 1932200000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1932200000 SVZ 7.62HP/04/180SFI SN BK BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Passo dei contatti - 7.62 mm

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Numero di righe di contatti - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4032248582310

Codice prodotto

WEI1932200000

Cod. produttore

1932200000

Produttore

WEI

Numero di poli:

4

Tipo di contatto:

Puntale

Passo dei contatti:

7.62 mm

Corrente nominale In:

41 A

Numero di righe di contatti:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Colore del corpo:

Nero

Passo del connettore:

7.62 mm

Tensione nominale:

1000 V

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Tensione nominale di picco:

6 kV

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-50...125 °C

Tipo di nastratura:

Altri

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.