WEIDMULLER - WEI1934430000 CC-H 30/60 - 1934430000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Nero
Trasparente - no
Lunghezza - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248590995
Codice prodotto
WEI1934430000
Cod. produttore
1934430000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Lunghezza:
30 mm
Larghezza:
60 mm
Altezza:
30 mm
Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.



