WEIDMULLER - WEI1934450000 STR CC 30/60 TRANSPARENT - 1934450000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altri
Trasparente - sì
Lunghezza - 30 mm
Larghezza - 60 mm
Altezza - 30 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4032248590988
Codice prodotto
WEI1934450000
Cod. produttore
1934450000
Produttore
WEI
Colore:
Altri
Trasparente:
sì
Lunghezza:
30 mm
Larghezza:
60 mm
Altezza:
30 mm
Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.


