AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1938680000 SAI-AU M12 SB 8DO 2A - 1938680000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1938680000 SAI-AU M12 SB 8DO 2A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Larghezza - 30 mm

  • Altezza - 32 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248612666

Codice prodotto

WEI1938680000

Cod. produttore

1938680000

Produttore

WEI

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza:

30 mm

Altezza:

32 mm

Distributore per il collegamento nel sistema di sensori e attuatori. La robustezza meccanica della custodia incontra gli esigenti requisiti del settore, ed è resistente ad agenti aggressivi, vibrazioni, urti, temperatura, acqua e polvere.