WEIDMULLER - WEI1938690000 SAI-AU M12 SB 4AI - 1938690000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Larghezza - 30 mm
Altezza - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248612673
Codice prodotto
WEI1938690000
Cod. produttore
1938690000
Produttore
WEI
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza:
30 mm
Altezza:
32 mm
Distributore per il collegamento nel sistema di sensori e attuatori. La robustezza meccanica della custodia incontra gli esigenti requisiti del settore, ed è resistente ad agenti aggressivi, vibrazioni, urti, temperatura, acqua e polvere.


