AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1943660000 BLZP 5.08HC/10/180 SN OR BX - 1943660000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 10

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo

  • Passo dei contatti - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 18 A

Confezione

  • 36 PZ

EAN

4032248617678

Codice prodotto

WEI1943660000

Cod. produttore

1943660000

Produttore

WEI

Numero di poli:

10

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Tipo di connessione:

Circuito stampato - cavo

Passo dei contatti:

5.08 mm

Corrente nominale In:

18 A

Tipo di connettore:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Colore del corpo:

Arancione

Passo del connettore:

5.08 mm

Tensione nominale:

400 V

Tensione nominale di picco:

4 kV

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-50...100 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Tipo di nastratura:

Altri

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.