AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1943760000 BLZP 5.08HC/20/180 SN OR BX - 1943760000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 20

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Passo dei contatti - 5.08 mm

  • Corrente nominale In - 18 A

  • Numero di righe di contatti - 1

Confezione

  • 18 PZ

EAN

4032248617777

Codice prodotto

WEI1943760000

Cod. produttore

1943760000

Produttore

WEI

Numero di poli:

20

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Passo dei contatti:

5.08 mm

Corrente nominale In:

18 A

Numero di righe di contatti:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Colore del corpo:

Arancione

Passo del connettore:

5.08 mm

Tensione nominale:

400 V

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Tensione nominale di picco:

4 kV

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-50...100 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Tipo di nastratura:

Altri

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.