AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1950280000 HDC CM RJ45 M - 1950280000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1950280000 HDC CM RJ45 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 1.5 A

  • Tensione nominale - 125 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248628872

Codice prodotto

WEI1950280000

Cod. produttore

1950280000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

1.5 A

Tensione nominale:

125 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Temperatura di esercizio:

-20...85 °C

Tensione nominale di picco:

1.8 kV

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.14...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Inserto RJ45 per connettore industriale.