WEIDMULLER - WEI1950290000 HDC CM RJ45 F - 1950290000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 8
Corrente nominale In - 1.5 A
Tensione nominale - 125 V
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Confezione
1 PZ
EAN
4032248628865
Codice prodotto
WEI1950290000
Cod. produttore
1950290000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
8
Corrente nominale In:
1.5 A
Tensione nominale:
125 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Temperatura di esercizio:
-20...85 °C
Tensione nominale di picco:
1.8 kV
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...2.5 mm²
Materiale della superficie dei contatti:
Oro