AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1951160000 SVZ 7.62HP/04/180RSH180C SN BK BX - 1951160000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Tipo di contatto - Altri

  • Passo dei contatti - 7.62 mm

  • Tipo di connettore - Altri

  • Numero di righe di contatti - 1

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4032248630134

Codice prodotto

WEI1951160000

Cod. produttore

1951160000

Produttore

WEI

Numero di poli:

4

Tipo di contatto:

Altri

Passo dei contatti:

7.62 mm

Tipo di connettore:

Altri

Numero di righe di contatti:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Angolo tra il circuito stampato e il contatto:

Altri

Tipo di fissaggio:

A vite

Colore del corpo:

Altri

Passo del connettore:

7.62 mm

Tensione nominale:

1000 V

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Tensione nominale di picco:

6 kV

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-50...125 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Tipo di nastratura:

Altri

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.