WEIDMULLER - WEI1957620000 PT6 - 1957620000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 140 mm
Larghezza - 69.2 mm
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP20
Sezione max. del conduttore - 6 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4032248642489
Codice prodotto
WEI1957620000
Cod. produttore
1957620000
Produttore
WEI
Lunghezza:
140 mm
Larghezza:
69.2 mm
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP20
Sezione max. del conduttore:
6 mm²
Colore:
Grigio
Privo di alogeni:
sì
Con copertura:
no
Con coperchio trasparente:
no
Temperatura di esercizio:
-15...55 °C



