WEIDMULLER - WEI1963530000 IE-BH-V05M - 1963530000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Altri
Materiale (del corpo) - Altri
Posizione uscita cavo - Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - Altri
Grado di protezione IP (montato) - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4032248645626
Codice prodotto
WEI1963530000
Cod. produttore
1963530000
Produttore
WEI
Tipo di custodia:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Posizione uscita cavo:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
Altri



