AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1966330000 IE-OM-V01M-K21-2S - 1966330000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1966330000 IE-OM-V01M-K21-2S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - A vite

  • Montaggio superficiale -

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 2

  • Montaggio incassato - no

  • Installabile incassato in canale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248658527

Codice prodotto

WEI1966330000

Cod. produttore

1966330000

Produttore

WEI

Tipo di fissaggio:

A vite

Montaggio superficiale:

Adatto per numero di connettori / giunti:

2

Montaggio incassato:

no

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Con campo testo:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Grado di protezione (IP):

IP67

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Custodia in metallo per l'utilizzo in applicazioni industriali. I fori per il montaggio sono posti all'esterno dell'area di tenuta stagna. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.