WEIDMULLER - WEI1969520000 SCZ 3.81/02/180G SN OR BX - 1969520000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Tipo di contatto - Altri
Passo dei contatti - 3.81 mm
Tipo di connettore - Altri
Numero di righe di contatti - 1
Confezione
50 PZ
EAN
4032248679133
Codice prodotto
WEI1969520000
Cod. produttore
1969520000
Produttore
WEI
Numero di poli:
2
Tipo di contatto:
Altri
Passo dei contatti:
3.81 mm
Tipo di connettore:
Altri
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Angolo tra il circuito stampato e il contatto:
Altri
Tipo di fissaggio:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Passo del connettore:
3.81 mm
Tensione nominale:
320 V
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Altri


