AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1980660000 BLF 5.00HC/04/90F SN OR BX - 1980660000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1980660000 BLF 5.00HC/04/90F SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Passo dei contatti - 5 mm

  • Tipo di connettore - Altri

  • Numero di righe di contatti - 1

Confezione

  • 60 PZ

EAN

4032248675814

Codice prodotto

WEI1980660000

Cod. produttore

1980660000

Produttore

WEI

Numero di poli:

4

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Passo dei contatti:

5 mm

Tipo di connettore:

Altri

Numero di righe di contatti:

1

Angolo tra il circuito stampato e il contatto:

Altri

Colore del corpo:

Altri

Passo del connettore:

5 mm

Tensione nominale:

400 V

Materiale della superficie dei contatti:

Stagno

Tensione nominale di picco:

4 kV

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-50...100 °C

Tipo di fissaggio al circuito stampato:

Altri

Tipo di nastratura:

Altri

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.