AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1983870000 HDC CFM 16 5M - 1983870000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1983870000 HDC CFM 16 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 34 mm

  • Altezza - 35 mm

  • Profondità - 84.5 mm

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con passacavo a vite - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248689002

Codice prodotto

WEI1983870000

Cod. produttore

1983870000

Produttore

WEI

Larghezza:

34 mm

Altezza:

35 mm

Profondità:

84.5 mm

Colore del corpo:

Grigio

Con passacavo a vite:

no

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.