AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1985720000 ZQV 1.5N/50 BL - 1985720000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1985720000 ZQV 1.5N/50 BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 50

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 3.5 mm

  • Colore - Blu

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4050118370546

Codice prodotto

WEI1985720000

Cod. produttore

1985720000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

50

Corrente nominale In:

17.5 A

Dimensione modulare (Passo):

3.5 mm

Colore:

Blu

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

400 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.