AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1988190000 AAP12 10 LO RD - 1988190000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1988190000 AAP12 10 LO RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Colore - Beige

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...10 mm²

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4050118372793

Codice prodotto

WEI1988190000

Cod. produttore

1988190000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connettore

Corrente nominale In:

57 A

Colore:

Beige

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

1

Tensione nominale:

800 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

10 mm

Altezza:

89 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-60...130 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

53.5 mm

Adatto a materiale conduttore:

Rame

Morsetto di alimentazione per la ripartizione di potenziale con canali di collegamento trasversale uniformi.