WEIDMULLER - WEI2001810000 PRO DCDC 240W 24V 10A - 2001810000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione di uscita 1 - 22.5...29.5 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Tensione nominale di alimentazione DC - 18...32 V
A prova di corto-circuito - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4050118383843
Codice prodotto
WEI2001810000
Cod. produttore
2001810000
Produttore
WEI
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione di uscita 1:
22.5...29.5 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
18...32 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
240 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Valore nominale corrente d'uscita 1:
10 A
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
260.9 VA
Larghezza:
43 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Altezza di incasso:
230 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
120 mm
Altezza:
130 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
103 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno