AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2001820000 PRO DCDC 480W 24V 20A - 2001820000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI2001820000 PRO DCDC 480W 24V 20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tensione di uscita 1 - 22.5...29.5 V

  • Tensione di uscita regolabile -

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 18...32 V

  • A prova di corto-circuito -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118384000

Codice prodotto

WEI2001820000

Cod. produttore

2001820000

Produttore

WEI

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di uscita 1:

22.5...29.5 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

18...32 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

480 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

20 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

516.1 VA

Larghezza:

75 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

230 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

120 mm

Altezza:

130 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

135 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Il convertitore DC/DC protegge il sistema dai guasti per assicurare la massima disponibilità. Aiuta a ridurre le oscillazioni di tensione e rigenera la tensione d'uscita per offrire una tensione stabile alla fine dei cavi lunghi.