WEIDMULLER - WEI2005270000 CC 85/54 MM WS - 2005270000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 0.1 mm
Larghezza - 85 mm
Confezione
450 PZ
EAN
4050118390834
Codice prodotto
WEI2005270000
Cod. produttore
2005270000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.1 mm
Larghezza:
85 mm
Magnetico:
no
Altezza:
54 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



