WEIDMULLER - WEI2005420000 SFX 30/60 MM GE - 2005420000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del cavo - 7...7 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Giallo
Materiale - Plastica
Lunghezza - 60 mm
Confezione
300 PZ
EAN
4050118390230
Codice prodotto
WEI2005420000
Cod. produttore
2005420000
Produttore
WEI
Diametro del cavo:
7...7 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Giallo
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
60 mm
Larghezza:
32 mm
Trasparente:
no
Metodo di montaggio:
Altri
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



