WEIDMULLER - WEI2005530000 TM-I 30 MM WS - 2005530000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 30 mm
Confezione
2000 PZ
EAN
4050118390070
Codice prodotto
WEI2005530000
Cod. produttore
2005530000
Produttore
WEI
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
30 mm
Larghezza:
4 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



