WEIDMULLER - WEI2005840000 SM 27/18-22 MM WS - 2005840000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 0.1 mm
Diametro - 22 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
4050118391138
Codice prodotto
WEI2005840000
Cod. produttore
2005840000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.1 mm
Diametro:
22 mm
Larghezza:
27 mm
Magnetico:
no
Altezza:
47.75 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



