WEIDMULLER - WEI2006370000 WM 2/6 3.5-5.0 MM WS - 2006370000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 2.5...4 mm
Diametro del cavo - 3.5...5 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
2000 PZ
EAN
4050118390186
Codice prodotto
WEI2006370000
Cod. produttore
2006370000
Produttore
WEI
Diametro del conduttore:
2.5...4 mm
Diametro del cavo:
3.5...5 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
17 mm
Larghezza:
6.4 mm
Trasparente:
no
Metodo di montaggio:
Altri



