WEIDMULLER - WEI2006390000 WM 3/6 5.0-8.0 MM WS - 2006390000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 4...16 mm
Diametro del cavo - 5...8 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
2000 PZ
EAN
4050118390469
Codice prodotto
WEI2006390000
Cod. produttore
2006390000
Produttore
WEI
Diametro del conduttore:
4...16 mm
Diametro del cavo:
5...8 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
17 mm
Larghezza:
10 mm
Trasparente:
no
Metodo di montaggio:
Altri



