AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2051910000 AEP 4C 4 BL - 2051910000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI2051910000 AEP 4C 4 BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Blu

  • Spessore - 2.1 mm

  • A scatto -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4050118411904

Codice prodotto

WEI2051910000

Cod. produttore

2051910000

Produttore

WEI

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Blu

Spessore:

2.1 mm

A scatto:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.