WEIDMULLER - WEI2122910000 AMG OD - 2122910000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Larghezza - 6.1 mm
Altezza - 125 mm
Profondità - 96.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4050118425185
Codice prodotto
WEI2122910000
Cod. produttore
2122910000
Produttore
WEI
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Larghezza:
6.1 mm
Altezza:
125 mm
Profondità:
96.5 mm
Morsettiera per ripartizione di potenziale. Con elevata densità di contatti.



