AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2466910000 PRO TOP1 120W 12V 10A - 2466910000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 11...15 V

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita regolabile -

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 120...340 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118481495

Codice prodotto

WEI2466910000

Cod. produttore

2466910000

Produttore

WEI

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

11...15 V

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

120...340 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

120 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale tensione d'uscita 1:

12 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

133.3 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

35 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

125 mm

Altezza:

130 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Alimentatore per la fornitura di tensione DC.