WEIDMULLER - WEI2502650000 WPD 330 3X50/3X50 1XBN/1XBK/1XGY - 2502650000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0...0 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 150 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 50...50 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4050118516470
Codice prodotto
WEI2502650000
Cod. produttore
2502650000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0...0 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
150 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
50...50 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
50...50 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
35...35 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
6
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
56.6 mm
Altezza:
70 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
45 mm
Adatto a materiale conduttore:
Alluminio / rame


