WEIDMULLER - WEI2502710000 WPD 231 2X95/2X95 BL - 2502710000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0...0 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 232 A
Colore - Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 95...95 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4050118516531
Codice prodotto
WEI2502710000
Cod. produttore
2502710000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0...0 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
232 A
Colore:
Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
95...95 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
95...95 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
70...70 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
4
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
47 mm
Altezza:
93 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
57 mm
Adatto a materiale conduttore:
Alluminio / rame


