WEIDMULLER - WEI3073130000 MOPL K7 STAHL - 3073130000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 144 mm
Larghezza - 334 mm
Perforata - sì
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
4008190858063
Codice prodotto
WEI3073130000
Cod. produttore
3073130000
Produttore
WEI
Materiale:
Acciaio
Altezza:
144 mm
Larghezza:
334 mm
Perforata:
sì
Superficie:
Zincato
Piastra di montaggio per il montaggio di guide o attrezzature elettriche in una custodia.


