AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI3834300000 QL 2 ST5 - 3834300000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI3834300000 QL 2 ST5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 16.3 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190456955

Codice prodotto

WEI3834300000

Cod. produttore

3834300000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

41 A

Dimensione modulare (Passo):

16.3 mm

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.