WEIDMULLER - WEI3896300000 SP M6 30 MSZN - 3896300000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio - Distanziale
Larghezza - 10 mm
Altezza - 11.2 mm
Profondità - 30 mm
Confezione
2 PZ
EAN
4008190850241
Codice prodotto
WEI3896300000
Cod. produttore
3896300000
Produttore
WEI
Materiale:
Acciaio
Tipo di accessorio / ricambio:
Distanziale
Larghezza:
10 mm
Altezza:
11.2 mm
Profondità:
30 mm
Distanziale per il fissaggio di piastre di montaggio nella custodia. Il distanziale è avvitato in posizione per il fissaggio.



