AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI4058560000 RCL424012 - 4058560000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us DC - 11.4...15.6 V

  • Completo di zoccolo - no

  • Numero di contatti di scambio - 2

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4032248189274

Codice prodotto

WEI4058560000

Cod. produttore

4058560000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us DC:

11.4...15.6 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Larghezza:

12.7 mm

Materiale dei contatti:

Argento-Nichel (AgNi)

Altezza:

29 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

15.7 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali con carico elettrico ridotto. Forma piccola