AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI4058620000 RCL425615 - 4058620000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI4058620000 RCL425615

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 103.5...132.25 V

  • Completo di zoccolo - no

  • Numero di contatti di scambio - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248415069

Codice prodotto

WEI4058620000

Cod. produttore

4058620000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

103.5...132.25 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

103.5...132.25 V

Larghezza:

12.7 mm

Materiale dei contatti:

Argento-Nichel (AgNi)

Altezza:

29 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

15.7 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di esercizio:

AC

RIDERSERIES, Accoppiatori a relè, Numero di contatti: 2, contatto di scambio, AgNi 5µm Au, Tensione nominale: 115 V AC, Corrente permanente: 8 A, Collegamento ad innesto