AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI4157440000 PF RS 80 OR 2000MM - 4157440000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI4157440000 PF RS 80 OR 2000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

4008190225537

Codice prodotto

WEI4157440000

Cod. produttore

4157440000

Produttore

WEI

Lunghezza:

2000 mm

Custodie per componenti elettronici, RS 80 arancione, Profilato plastico, Larghezza: 84 mm