AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI7760056107 FS 4CO - 7760056107

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 14

  • Larghezza - 30.6 mm

  • Altezza - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248855575

Codice prodotto

WEI7760056107

Cod. produttore

7760056107

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

14

Larghezza:

30.6 mm

Altezza:

70 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

28.9 mm

Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.