WEIDMULLER - WEI7760056351 SDI 2CO - 7760056351

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 15.8 mm
Altezza - 80.2 mm
Confezione
10 PZ
EAN
6944169739989
Codice prodotto
WEI7760056351
Cod. produttore
7760056351
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
15.8 mm
Altezza:
80.2 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
61 mm



