AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI7920080000 ZQV 16-10 - 7920080000

copiacopia
WEIDMULLER - WEI7920080000 ZQV 16-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 10 mm

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248211623

Codice prodotto

WEI7920080000

Cod. produttore

7920080000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

76 A

Dimensione modulare (Passo):

10 mm

Colore:

Giallo

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.