AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI7940006055 CB 250/4.8 BLACK - 7940006055

copiacopia
WEIDMULLER - WEI7940006055 CB 250/4.8 BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 250 mm

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.4 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4032248520206

Codice prodotto

WEI7940006055

Cod. produttore

7940006055

Produttore

WEI

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.8 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

250 mm

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.4 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

10...60 °C

Superficie:

Plastificato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Diametro del fascio:

68...3 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Fascette serracavo per il fissaggio di cavi in aree di montaggio, con elevata forza di accorpamento e una lunga durata.