WEIDMULLER - WEI7940006157 RCLKIT 24VDC 2CO LED GN - 7940006157

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us DC - 22.8...31.2 V
Completo di zoccolo - sì
Numero di contatti di scambio - 2
Confezione
10 PZ
EAN
4032248474776
Codice prodotto
WEI7940006157
Cod. produttore
7940006157
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us DC:
22.8...31.2 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
2
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
16 mm
Materiale dei contatti:
Argento-Nichel (AgNi)
Altezza:
78 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
66 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione di esercizio:
DC



