AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8003891001 RS SD37B UNC 4.40 LP2N - 8003891001

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 37

  • Tensione nominale - 125 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore

  • Corrente nominale - 1.5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190080372

Codice prodotto

WEI8003891001

Cod. produttore

8003891001

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

37

Tensione nominale:

125 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore

Corrente nominale:

1.5 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

76 mm

Larghezza:

110 mm

Altezza:

87 mm

Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.